マスキングテープ

マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]

手帳やラッピングに、ふんわりかわいいシマエナガを
ふわふわの羽毛が愛らしい、シマエナガをモチーフにしたマスキングテープです。水彩タッチで描かれたやさしい色合いが、雪の中の小さな姿をそっと映し出します。貼るだけで心がほっと温まるようなかわいさを添えてくれます。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。

用途
手帳・ノート・ラッピング・プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
和紙
種類
シマエナガ
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
1.5×5
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808911671902
オープン
¥399
¥439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする