GYUNYU ステッカー

GYUNYU ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]GYUNYU ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]GYUNYU ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]GYUNYU ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]GYUNYU ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]GYUNYU ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]GYUNYU ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]GYUNYU ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]

イラストレーターGYUNYUさんデザインのステッカー!
イラストレーターGYUNYUさんの世界観をぎゅっと詰め込んだステッカーです。ポップで愛らしいイラストが、手帳やノート、小物を手軽に彩ります。ちょっとしたカスタマイズを楽しみたい方におすすめです。

用途
プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
PVC、紙
内容量
1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71956 78089080780890807195662×60×0.32ケーキメンダコ
オープン
¥399
¥439(税込)
3日以内出荷
返品不可
71957 78089159780891597195745×73×0.32牛乳パック
オープン
¥399
¥439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする