71956 GYUNYU ステッカー アーテック[学校教材・教育玩具] 78089080

71956 GYUNYU ステッカー アーテック[学校教材・教育玩具] 78089080
71956 GYUNYU ステッカー アーテック[学校教材・教育玩具] 78089080
71956 GYUNYU ステッカー アーテック[学校教材・教育玩具] 78089080
71956 GYUNYU ステッカー アーテック[学校教材・教育玩具] 78089080

GYUNYU ステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)62×60×0.32
内容量1枚注文コード78089080品番71956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

イラストレーターGYUNYUさんデザインのステッカー!
イラストレーターGYUNYUさんの世界観をぎゅっと詰め込んだステッカーです。ポップで愛らしいイラストが、手帳やノート、小物を手軽に彩ります。ちょっとしたカスタマイズを楽しみたい方におすすめです。

用途
プレゼント・ギフトに。
寸法(mm)
62×60×0.32
種類
ケーキメンダコ
セット内容
本体のみ
材質
PVC、紙
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする