工事看板用LEDライト ソーラー看板SUN
・スリム看板や、ブロー看板にも簡単に取り付け可能 ・使い勝手の良いソーラー式工事看板用照明
- 用途
- ・工事看板が電柱や壁に密着していても使用可能 ・従来製品よりも明るさがアップ ・自動省電力モード搭載で不点灯を防止 ・充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
- 仕様
- 【無日照】約7日(通常モード5日、省電力モード2日)(夜間のみ発光)
- 質量(g)
- 945
- 電源
- 太陽電池:5.0V×200mAh 二次電池:3.6V×2000mAh
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 251×220
- 機能
- 自動省電力モード、AC100V充電、夜間自動点滅装置付
- LED
- 白3個
- 発光方式
- 点滅/点灯
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
安全標識 の新着商品
カテゴリ
































