曜日別特売
SKB-250S 工事看板用LEDライト  ソーラー看板SUN ダンレックス 78089491

SKB-250S 工事看板用LEDライト  ソーラー看板SUN ダンレックス 78089491
SKB-250S 工事看板用LEDライト  ソーラー看板SUN ダンレックス 78089491
SKB-250S 工事看板用LEDライト  ソーラー看板SUN ダンレックス 78089491
SKB-250S 工事看板用LEDライト  ソーラー看板SUN ダンレックス 78089491
SKB-250S 工事看板用LEDライト  ソーラー看板SUN ダンレックス 78089491
SKB-250S 工事看板用LEDライト  ソーラー看板SUN ダンレックス 78089491

工事看板用LEDライト ソーラー看板SUN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78089491
品番
SKB-250S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・スリム看板や、ブロー看板にも簡単に取り付け可能 ・使い勝手の良いソーラー式工事看板用照明

用途
・工事看板が電柱や壁に密着していても使用可能 ・従来製品よりも明るさがアップ ・自動省電力モード搭載で不点灯を防止 ・充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
仕様
【無日照】約7日(通常モード5日、省電力モード2日)(夜間のみ発光)
質量(g)
945
電源
太陽電池:5.0V×200mAh 二次電池:3.6V×2000mAh
寸法(幅W×高さH)(mm)
251×220
機能
自動省電力モード、AC100V充電、夜間自動点滅装置付
LED
白3個
発光方式
点滅/点灯
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする