※サンプル画像(実際の製品は画像と異なる場合がございます。)
HIROSE(ヒロセ電機)
DF14シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78089527
品番
DF14-8S-1.25C(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23
販売価格(税別)
¥
21
バスケットに入れる
仕様
●SVHC:35th 非含有●ハーネス品:いいえ●ロック方式:簡易ロック●:
適合
電線タイプ:ディスクリートワイヤー
質量(g)
0.094
ピッチ(mm)
開口部:1.25
極数
8
使用温度範囲(℃)
-35~85
定格電圧(V)
AC 150.0 、DC 150.0
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ソケット
AWG
適合電線Min.:32、Max:.26
本体高さ(mm)
2.3
本体長さ(mm)
(ピッチ方向)11.95
被覆外径(mm)
0.54~1
キー
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送規格
LVDS
本体幅(mm)
5.8
耐電圧(V)
500 Max.
結線方法
圧着
ハウジング色
ベージュ