フラワーガーランド 2.3m
飾るだけで空間が華やぐ、優しい彩りのフラワーガーランド!
お部屋やイベント空間を手軽に華やかに演出できる、全長2.3mのフラワーガーランドです。壁面や窓、棚、テーブル装飾など幅広いシーンに対応し、つるすだけで簡単におしゃれな空間づくりができます。誕生日会などはもちろん、店舗ディスプレイやフォトブースにも最適です。ふんわりとした優しいカラーがインテリアに自然に馴染み、空間にやわらかな彩りをプラスします。1本でも存在感があり、複数本を組み合わせればより華やかな演出も可能です。
- 用途
- 誕生日・イベント・ディスプレイに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PP
- 寸法(幅W×長さL)(cm×m)
- 16×2.3
- 内容量
- 1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。全6種類を絞り込む
色
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78092126 フラワーガーランド 2.3m - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092126-260508-02.jpg)
![注文コード:78092126 フラワーガーランド 2.3m - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092126-260508-04.jpg)
![注文コード:78092126 フラワーガーランド 2.3m - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092126-260508-06.jpg)
![注文コード:78092126 フラワーガーランド 2.3m - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092126-260508-08.jpg)
![注文コード:78092135 フラワーガーランド 2.3m - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092135-260508-02.jpg)
![注文コード:78092135 フラワーガーランド 2.3m - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092135-260508-04.jpg)
![注文コード:78092135 フラワーガーランド 2.3m - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092135-260508-06.jpg)
![注文コード:78092135 フラワーガーランド 2.3m - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092135-260508-08.jpg)



















