75831 フラワーガーランド 2.3m アーテック[学校教材・教育玩具] 78092178

75831 フラワーガーランド 2.3m アーテック[学校教材・教育玩具] 78092178
75831 フラワーガーランド 2.3m アーテック[学校教材・教育玩具] 78092178
75831 フラワーガーランド 2.3m アーテック[学校教材・教育玩具] 78092178
75831 フラワーガーランド 2.3m アーテック[学校教材・教育玩具] 78092178

フラワーガーランド 2.3m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ホワイトイエロー
内容量1本注文コード78092178品番75831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

飾るだけで空間が華やぐ、優しい彩りのフラワーガーランド!
お部屋やイベント空間を手軽に華やかに演出できる、全長2.3mのフラワーガーランドです。壁面や窓、棚、テーブル装飾など幅広いシーンに対応し、つるすだけで簡単におしゃれな空間づくりができます。誕生日会などはもちろん、店舗ディスプレイやフォトブースにも最適です。ふんわりとした優しいカラーがインテリアに自然に馴染み、空間にやわらかな彩りをプラスします。1本でも存在感があり、複数本を組み合わせればより華やかな演出も可能です。

用途
誕生日・イベント・ディスプレイに。
色
ホワイトイエロー
セット内容
本体のみ
材質
PP
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
16×2.3
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする