曜日別特売

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
内容量
1セット
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全14種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780981289205+SK23021ネイビーL1205157
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780981559205+SK23021ブルー3L1285559
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780982509205+SK23021ブルー6L1486361
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780983299205+SK23021ブルー5L1406160
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780984089205+SK23021ブルーM1164955
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780984269205+SK23021ブルーL1205157
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780984609205+SK23021ブルー4L1325760
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780984789205+SK23021ブルーLL1245359
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780987069205+SK23021グレーM1164955
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780988379205+SK23021ブルーL1205157
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780988989205+SK23021ブルー7L1566561
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780989509205+SK23021グレーL1205157
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780989599205+SK23021ブルーM1164955
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
780989689205+SK23021ネイビーM1164955
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする