曜日別特売
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706

ファンカラー 10/グレー

9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706
9205+SK23021 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78098706

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
胸囲(cm)
116
注文コード
78098706
品番
9205+SK23021
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
65
ファン
グレー
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする