曜日別特売

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1セット
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全46種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780981199205+SK25011ネイビーM1164955
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780981379205+SK25011グレー4L1325760
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780981469205+SK25011グレーL1205157
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780981719205+SK25011ネイビーL1205157
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780981899205+SK25011グレー4L1325760
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780981989205+SK25011グレー3L1285559
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780982419205+SK25011ネイビーM1164955
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780982689205+SK25011ブルー6L1486361
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780982959205+SK25011グレーL1205157
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780983119205+SK25011グレーLL1245359
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780983209205+SK25011ブルーL1205157
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780983389205+SK25011ネイビー3L1285559
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780983479205+SK25011ブルー7L1566561
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780983569205+SK25011ブルー6L1486361
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780983819205+SK25011ブルーLL1245359
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780983909205+SK25011ネイビー6L1486361
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780984179205+SK25011ネイビー7L1566561
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780984359205+SK25011ネイビーLL1245359
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780984879205+SK25011ブルーM1164955
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780985059205+SK25011ブルー4L1325760
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780985219205+SK25011ブルー4L1325760
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780985309205+SK25011ブルー5L1406160
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780985399205+SK25011グレー7L1566561
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780985669205+SK25011ブルーLL1245359
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780985759205+SK25011ブルーM1164955
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780985919205+SK25011グレーM1164955
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780986009205+SK25011グレー5L1406160
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780986099205+SK25011ネイビー5L1406160
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780986279205+SK25011グレー3L1285559
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780986459205+SK25011ブルー7L1566561
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780986709205+SK25011グレー5L1406160
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780986889205+SK25011ブルーL1205157
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780986979205+SK25011グレーM1164955
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780987159205+SK25011ブルーL1205157
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780987319205+SK25011ネイビーL1205157
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780987409205+SK25011ブルー3L1285559
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780987499205+SK25011ブルー5L1406160
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780987589205+SK25011グレー6L1486361
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780987769205+SK25011グレーM1164955
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780988019205+SK25011グレー7L1566561
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780988109205+SK25011ブルーM1164955
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780988559205+SK25011グレー6L1486361
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780988899205+SK25011ブルー3L1285559
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780989079205+SK25011ネイビー4L1325760
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780989259205+SK25011グレーL1205157
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
780989779205+SK25011グレーLL1245359
38,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする