曜日別特売

ペルチェベスト 冷暖切り替え可能 フリーサイズ 10000mAhバッテリー付属 オールシーズン

ペルチェベスト 冷暖切り替え可能 フリーサイズ 10000mAhバッテリー付属 オールシーズン - YAMAZEN(山善)ペルチェベスト 冷暖切り替え可能 フリーサイズ 10000mAhバッテリー付属 オールシーズン - YAMAZEN(山善)ペルチェベスト 冷暖切り替え可能 フリーサイズ 10000mAhバッテリー付属 オールシーズン - YAMAZEN(山善)ペルチェベスト 冷暖切り替え可能 フリーサイズ 10000mAhバッテリー付属 オールシーズン - YAMAZEN(山善)ペルチェベスト 冷暖切り替え可能 フリーサイズ 10000mAhバッテリー付属 オールシーズン - YAMAZEN(山善)ペルチェベスト 冷暖切り替え可能 フリーサイズ 10000mAhバッテリー付属 オールシーズン - YAMAZEN(山善)ペルチェベスト 冷暖切り替え可能 フリーサイズ 10000mAhバッテリー付属 オールシーズン - YAMAZEN(山善)ペルチェベスト 冷暖切り替え可能 フリーサイズ 10000mAhバッテリー付属 オールシーズン - YAMAZEN(山善)

夏は冷却、冬は温熱。フルーシーズン使えるペルチェベスト。背中には直径7.5cmの大型ペルチェ、左右脇下のペルチェと合わせて計3個搭載。
体型に合わせてペルチェの位置は微調整可能。夏は環境温度より最大約-20℃。冬は表面温度より最大約50℃。夏場はファン付きウェアとの重ね着も相性抜群。
【仕様】
◇温度切替:冷暖 各3段階切替
◇電 源: PDモバイルバッテリー 5V 3A
◇バッテリー最大容量10000mAh
◇使用可能温度: 0℃~45℃

用途
冬場の寒さ対策、夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り
材質
ベスト:ナイロン 90% / ポリウレタン 10%、デバイス:ABS(外側)
サイズ
フリー
質量(g)
(ベスト)約145、(コントローラー付きペルチェデバイス)約315、(モバイルバッテリー)約220
使用温度(℃)
0~45
ウエスト(cm)
80~120
バッテリー容量(mAh)
10000
内容量
1着
取扱説明書:(1.51MB)
注意
※Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。
※重ね着はOKですが、排熱が出来ないような密着したアウターは衣服内に熱がこもり、デバイスの発熱、故障、やけどに繋がる可能性がありますので、着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)
※防水性能はございません。水に濡れない環境でご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05765257PVF-D3
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする