PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 大 3P

PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 大 3P - 早川工業PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 大 3P - 早川工業PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 大 3P - 早川工業PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 大 3P - 早川工業

外壁・タイルのお掃除にお使いください
硬い繊維なので、泥などの頑固な汚れ落としに最適です
握りやすい柄付きタイプ
水切れがよく耐久性の良いたわしです。

用途
掃除、洗浄など
材質
ポリプロピレン、鉄線
寸法(mm)
約W95×D320×H55
色
ブルー
質量(g)
約113
直径(mm)
糸:0.4
内容量
1パック(3個)
注意
※ご使用後はよく水を切って乾かしてください
※傷つきやすいものやフッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないでください
※廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101741132191
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする