バーキンタ衛生管理用たわし BCTA-MD0.6
金属検出器で検出可能、異物混入リスクを低減。
特殊構造により毛が抜けにくく、手にフィットしやすい
特殊構造により、ブラシの毛が従来品より抜けにくさ300%アップ
常に水まわりで使用される製品だからこそ、金属部には錆に強いステンレスを採用。
耐熱温度140度(JIS S 2029に準拠)であることにより、高温で使用された装置や器具などの洗浄に使用できます。
熱湯殺菌、オートクレーブによる滅菌も可能。
吊り下げ保管ができます。
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
- 用途
- 調理器具、機械の洗浄
バットやシンクの角、網目状の器具やまな板の清掃に最適です。
- 材質
- PBT/鉄成分(ブラシ材質)、SUS304(芯線)
- 厚さ(mm)
- 40
- 色
- ブラシ:グレー
- タイプ
- 柄有:38
- 縦(mm)
- 150
- 横(mm)
- 80
- 耐熱温度(℃)
- 140
- 線径(mm)
- ブラシ:0.6
注意
※事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。掃除用具 の新着商品
カテゴリ




























