曜日別特売

シマシマミニ

シマシマミニ - 三共コーポレーションシマシマミニ - 三共コーポレーションシマシマミニ - 三共コーポレーションシマシマミニ - 三共コーポレーション

シマシマのカラーもパーム素材を染色した、すべて天然素材で作られた、カラフルな亀の子束子です。
パーム素材ならではのしっかりとした使い心地や耐久性はそのままに、キッチンや水まわりをぱっと明るく彩るカラーリングに仕上がりました。
「ミニ」は小さく手に持ちやすいサイズ。
台所からお風呂、お庭やベランダなどすべての水回りに役立ちます。
豊富なカラーで色ごとに用途の使い分けも可能です。

用途
たわし 天然素材 長持ち
材質
パーム(ココナッツ繊維)・亜鉛メッキ線
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×40×110
内容量
1個
注意
※ご使用の際に、針金部分に特にご注意ください。
※キズのつきやすいものには使用しないでください。
※染色した繊維から色移りする場合がありますので、色移りしやすい素材へのお取り扱いにはご注意ください。
※手作りのためサイズに個体差があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0466464710102230赤
¥530
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
0466468110102220青
¥530
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
0466470810102260ピンク
¥530
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
0466471710102240緑
¥530
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする