Fitty 7DAYSマスクEXプラスホワイト
Fitty 7DAYSマスクEXプラスホワイト
長時間着用しても耳が痛くなりにくい「幅広ふわふわゴム」採用。
不織布の3層構造で花粉・ほこりをしっかりカット。
[細菌飛まつ・ウイルスを含む飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)]
ノーズフィッターとマスク両サイドの加工で顔のラインにジャストフィット。
立体プリーツ加工なので、鼻や口を圧迫しません。不快な息苦しさを解消。
衛生パック入り。(個別包装ではありません)
家族みんなで使えるお得用60枚入。
- 用途
- かぜ・花粉・ほこり 等
- 材質
- 本体・フィルタ部:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター部:ポリエチレン
- 内容量
- 1個(60枚)
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ











![息がしやすいWワイヤー不織布マスク 大人用 60枚 大容量 ファイン[日用品] 息がしやすいWワイヤー不織布マスク 大人用 60枚 大容量 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81720305-260706-02.jpg)
![息がしやすいWワイヤー不織布マスク 女性子ども用 60枚 大容量 ファイン[日用品] 息がしやすいWワイヤー不織布マスク 女性子ども用 60枚 大容量 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81720269-260706-02.jpg)
![息がしやすいWワイヤー不織布マスク 大人用 40枚 個包装 ファイン[日用品] 息がしやすいWワイヤー不織布マスク 大人用 40枚 個包装 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81720260-260706-02.jpg)
![息がしやすいWワイヤー不織布マスク 女性子ども用 40枚 個包装 ファイン[日用品] 息がしやすいWワイヤー不織布マスク 女性子ども用 40枚 個包装 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81720251-260706-02.jpg)








