Fitty 7DAYSマスクEXプラスホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズやや小さめ 60枚入
内容量1個(60枚)注文コード78101409品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Fitty 7DAYSマスクEXプラスホワイト
長時間着用しても耳が痛くなりにくい「幅広ふわふわゴム」採用。
不織布の3層構造で花粉・ほこりをしっかりカット。
[細菌飛まつ・ウイルスを含む飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)]
ノーズフィッターとマスク両サイドの加工で顔のラインにジャストフィット。
立体プリーツ加工なので、鼻や口を圧迫しません。不快な息苦しさを解消。
衛生パック入り。(個別包装ではありません)
家族みんなで使えるお得用60枚入。

用途
かぜ・花粉・ほこり 等
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター部:ポリエチレン
サイズ
やや小さめ 60枚入
寸法(cm)
約14.5×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする