Fitty 7DAYSマスクEXプラスホワイト
Fitty 7DAYSマスクEXプラスホワイト
7DAYSマスクEXの幅広耳ゴムが長時間着用しても耳が痛くなりにくい「幅広ふわふわゴム」にバージョンアップした新スタンダードマスク7枚入です。
長時間着用しても耳が痛くなりにくい「幅広ふわふわゴム」採用。
不織布の3層構造で花粉・ほこりをしっかりカット。
[細菌飛まつ・ウイルスを含む飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)]
立体プリーツ加工なので、鼻や口を圧迫しません。不快な息苦しさを解消
1枚1枚袋入りの個別包装で持ち運びに便利。
- 用途
- かぜ・花粉・ほこり 等
- 材質
- 本体・フィルタ部:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター部:ポリエチレン
- サイズ
- キッズ 7枚入
- 寸法(cm)
- 約12.5×8
- 内容量
- 1個(7枚)
注意
※キッズタイプはお子様の安全を考慮して、ノーズフィッターを入れておりません。一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ















![99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具] 99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377722-260828-12.jpg)










