Fitty 7DAYSマスクEXプラスホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個(7枚)
注文コード
78101427
品番
-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

Fitty 7DAYSマスクEXプラスホワイト
7DAYSマスクEXの幅広耳ゴムが長時間着用しても耳が痛くなりにくい「幅広ふわふわゴム」にバージョンアップした新スタンダードマスク7枚入です。
長時間着用しても耳が痛くなりにくい「幅広ふわふわゴム」採用。
不織布の3層構造で花粉・ほこりをしっかりカット。
[細菌飛まつ・ウイルスを含む飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)]
立体プリーツ加工なので、鼻や口を圧迫しません。不快な息苦しさを解消
1枚1枚袋入りの個別包装で持ち運びに便利。

用途
かぜ・花粉・ほこり 等
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター部:ポリエチレン
サイズ
キッズ 7枚入
寸法(cm)
約12.5×8
注意
※キッズタイプはお子様の安全を考慮して、ノーズフィッターを入れておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする