Fitty ファインエアー ホワイト
Fitty ファインエアー ホワイト
高通気のウイルス飛まつカットフィルタ採用で通気性約2倍のマスクです。
口元には毛羽立ちを軽減するさらっと不織布を使用しています。
高通気フィルタ採用で通気性約2倍(メーカー製品比)
口元さらさら素材で毛羽立ち軽減(メーカー製品比:口元側生地)
敏感肌パッチテスト済み(すべての方に、皮膚刺激が起こらないわけではありません。)
不織布3層構造でしっかりカット
ノーズフィッターで顔のラインにぴったりフィット
耳にやさしい幅広ふわふわゴム
持ち運びやすい1枚1枚袋入り
[ウイルス飛まつ・細菌飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)]
- 用途
- かぜ・花粉・ほこり 等
- 材質
- 本体・フィルタ部:ポリプロピレン/ポリエチレン、耳ひも部:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター部:ポリエチレン
汎用マスク の新着商品
カテゴリ

























![99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具] 99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377722-260828-12.jpg)