Fitty ファインエアー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(30枚)
サイズふつう 30枚入
内容量1個(30枚)注文コード78101445品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

Fitty ファインエアー ホワイト
高通気のウイルス飛まつカットフィルタ採用で通気性約2倍のマスクです。
口元には毛羽立ちを軽減するさらっと不織布を使用しています。
高通気フィルタ採用で通気性約2倍(メーカー製品比)
口元さらさら素材で毛羽立ち軽減(メーカー製品比:口元側生地)
敏感肌パッチテスト済み(すべての方に、皮膚刺激が起こらないわけではありません。)
不織布3層構造でしっかりカット
ノーズフィッターで顔のラインにぴったりフィット
耳にやさしい幅広ふわふわゴム
持ち運びやすい1枚1枚袋入り
[ウイルス飛まつ・細菌飛まつ(3μm)、花粉粒子(30μm)、微小粒子(0.1μm)]

用途
かぜ・花粉・ほこり 等
サイズ
ふつう 30枚入
寸法(cm)
約16.5×9
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン/ポリエチレン、耳ひも部:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター部:ポリエチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする