曜日別特売

メッセージ防火用バケツ10型

メッセージ防火用バケツ10型 - 土井金属化成メッセージ防火用バケツ10型 - 土井金属化成

メッセージを書いて注意喚起や安心を伝えることができる防火バケツ
家族への伝言・寄せ書き・緊急連絡先を自由に書き込めます。
もしもの時に!赤く目立つので、消化活動に素早く対応できます。
防火バケツは物置の奥に仕舞うものではなく、家族が毎日目にする場所に置くもので、大切な人の安全を願う気持ちが一番の防災になります。
亜鉛鉄板を使用しているのでサビに強く耐熱性に優れており、高温でも溶けにくく熱変形の心配が少ないのでいざという時にもしっかり使えます。
プラスチック製のバケツと比較して、紫外線による劣化が少ない
こんな場所におすすめ
・家庭の庭先
・工場や作業現場
・自治会、マンション共用部
・キャンプ場やイベント会場

用途
防火、消火活動
材質
0.27mm厚亜鉛鉄板(カラー印刷仕上げ)、鉄線、木
色
レッド
質量(g)
約660
容量(L)
約8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×312×207 内寸/約284Φ×H188
内容量
1個
注意
※厚亜鉛鉄板(トタン製)の為、輸送中に多少楕円に変形することがあります。
※その場合は手で押して円形に直してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101750MB-10R
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする