RS PRO 同軸アダプタ T 50Ω 1GHz

RS PRO 同軸アダプタ T 50Ω 1GHz - RS PRO
仕様
カップリングスタイル:バヨネット
材質
コンタクトポイント:金
表面処理
本体:ニッケル
方向
T
動作周波数(GHz)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
BNCジャック(メス)対BNCジャック(メス)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101558-
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする