- RS PRO 同軸アダプタ T 50Ω 1GHz RS PRO 78101558

RS PRO 同軸アダプタ T 50Ω 1GHz

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78101558
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
カップリングスタイル:バヨネット
材質
コンタクトポイント:金
表面処理
本体:ニッケル
方向
T
動作周波数(GHz)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
BNCジャック(メス)対BNCジャック(メス)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする