ヒラカワ
モコふわ吸水バスマット
モコモコふわふわのバスマット。
しっかり吸水するバスマット。
オシャレな色柄でインテリアにも馴染むデザイン。
ポコポコしていて厚みがあるので気持ちいい踏み心地。
裏面は滑りにくい加工が施されています。
用途
バスマット
材質
ポリエステル100%
質量(g)
約365
寸法(cm)
約60×40
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78105557
QT-664
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
78105566
QT-662
ピンク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
78105591
QT-663
ブルー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください