QT-663 モコふわ吸水バスマット ヒラカワ 78105591

※使用例

QT-663 モコふわ吸水バスマット ヒラカワ 78105591
QT-663 モコふわ吸水バスマット ヒラカワ 78105591
QT-663 モコふわ吸水バスマット ヒラカワ 78105591

モコふわ吸水バスマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブルー
内容量1枚注文コード78105591品番QT-663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

モコモコふわふわのバスマット。
しっかり吸水するバスマット。
オシャレな色柄でインテリアにも馴染むデザイン。
ポコポコしていて厚みがあるので気持ちいい踏み心地。
裏面は滑りにくい加工が施されています。

用途
バスマット
色
ブルー
材質
ポリエステル100%
質量(g)
約365
寸法(cm)
約60×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする