DT-S2用 インカム ワイヤーマイクユニット
Bluetooth接続に対応した、音楽再生やナビ音声の受信を中心としたシンプルなバイク用インカム。
約15時間の連続使用に対応し、長時間のツーリングでも使用できます。
クリアな音質で音楽やナビ音声を聞き取りやすく、ワイヤーマイク付属で通話や音声操作にも対応。
【長時間連続使用】
約15時間の連続使用に対応。
【高音質&安定接続】
クアルコム社製QCC3031チップ搭載し、Bluetooth5.1による安定した接続を実現。
シルクダイヤフラム採用により、滑らかで耳当たりの良い高音と厚みのある低音をバランスよく再生。
音の輪郭が明瞭で、走行中でも聞き取りやすいクリアなサウンドを提供します。
【ワイヤーマイク付属】
付属のワイヤーマイクにより通話や音声入力が可能。
【シンプル設計】
必要な機能に絞った構成で扱いやすい仕様。
【その他の機能】
・防水防塵性能:IP67相当
・専用アプリによる設定変更/アップデート
・最大連続使用時間:約15時間
・Bluetoothデバイス2台同時待受
・音声案内の受信に対応
【商品内容】
・本体ユニット ×1
・ワイヤー型マイク ×1
・スピーカー ×1セット
・面ファスナー
・USBケーブル
・取扱説明書
・クイックマニュアル
- 用途
- 【Bluetooth接続対応のシンプル設計】音楽再生やナビ音声の受信に対応した、扱いやすいバイク用インカム
【約15時間の連続使用】長時間ツーリングでも使用できるロングバッテリー仕様
【高音質&安定接続】クアルコム社製QCC3031チップ+Bluetooth5.1採用。シルクダイヤフラムによりクリアで聞き取りやすいサウンドを実現
【ワイヤーマイク付属】付属のワイヤーマイクにより通話や音声入力に対応
【その他の機能】防水防塵性能IP67相当/ファームウェアアップデート対応/最大連続使用時間:約15時間/通信可能距離:約10m(スマホ接続時)/Bluetooth機器2台同時待受可能
- 内容量
- 1セット
注意
※本商品はインカム同士の通話は行えません。整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
































