日本緑十字社
LED熱中症予防表示板(症状・対処記載)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78105521
品番
414105
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途
熱中症予防の注意喚起に。
症状・対処方法の周知用。
屋内作業時の安全管理に。
付属品
吊り下げ用金具、紐
トラスコ品番
734-7909
材質
フレーム:アルミ、表示板:PET、裏板(ブラックボード):ポリスチレン
寸法(mm)
600×425×20
電圧
DC5V(AC100~240V)
タイプ
屋内専用
電流(A)
1
使用温度(℃)
-20~60
測定精度
気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)
表示範囲
気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値) ※WBGTは数値表示はされません。
LED色
数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色 ※WBGTで表示色決定
表示内容
熱中症予防表示板
LED
電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5W
ケーブル長(cm)
127
表示寸法(mm)
数字部(1桁あたり)/H49×W25.2、WBGT/H13×W53
注意
※本製品は、あくまで熱中症予防の目安としてお使いください。
※アダプターケーブルは直接本体とつながっております。