ネクスタ
宅配袋 大
タックシールで簡単に封かん!目安線で折ると配送規格にあわせてサイズダウンできます。3辺合計100cm→80cm対応にサイズダウン可能!
用途
宅配袋・梱包用品・小包用紙
材質
クラフト紙
幅(mm)
約320
高さ(mm)
約430
奥行(mm)
約100
内容量
1パック
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78108716
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください