曜日別特売
- 宅配袋 大 ネクスタ 78108716

 

- 宅配袋 大 ネクスタ 78108716
- 宅配袋 大 ネクスタ 78108716
- 宅配袋 大 ネクスタ 78108716

宅配袋 大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
78108716
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

タックシールで簡単に封かん!目安線で折ると配送規格にあわせてサイズダウンできます。3辺合計100cm→80cm対応にサイズダウン可能!

用途
宅配袋・梱包用品・小包用紙
材質
クラフト紙
幅(mm)
約320
高さ(mm)
約430
奥行(mm)
約100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする