曜日別特売

予防情報看板 MG付

予防情報看板 MG付 - ユニット

ひと目でわかる、マグネット取替式看板です。
WBGT値のレベルに応じて表示用マグネットシートを変更するだけです。
一般財団法人日本気象協会の天気総合ポータルサイト「tenki.jp」に対応した熱中症予防情報看板です。

用途
工事現場、工場、倉庫、一般事業所等でのWBGT値確認に。
仕様
WBGT対応品、自立タイプ、5段階標識、標識差替タイプ
トラスコ品番
403-0199
セット内容
HO-1023表示差替マグネット標識×1組(各1枚計4枚入)、HO-5983A予報情報看板×1台
材質
表示板・フレーム:鉄、差替標識:ゴムマグネットシート
厚さ(mm)
50
寸法(mm)
【差替マグネット標識】300×427×0.8(1枚あたり)
取付
立掛式
縦(mm)
1550
横(mm)
555
表示内容
WBGT熱中症予防情報
内容量
1セット
注意
※WBGT値の判別は黒球付熱中症計(別売)をご利用下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78108865HO-5981A
¥19,700
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする