ユニット
熱中症対策標識 一声かけて体調確認
熱中症の注意喚起に最適です。
用途
熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。
トラスコ品番
752-6784
材質
再生ポリプロピレン
取付穴
4.2mmΦ穴4スミ
縦(mm)
600
横(mm)
300
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
表示内容
熱中症を防ごう 一声かけて体調確認!
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78108935
HO-518
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください