曜日別特売

桃太郎旗 熱中症警戒アラート発表中

桃太郎旗 熱中症警戒アラート発表中 - ユニット

目立つところへ自由に設置可能、動線を意識した注意喚起に最適です。
幟旗用ポールに簡単に取り付けでき、現場の移動に柔軟に対応できます。

用途
熱中症予防の啓蒙活動に。
仕様
チチ付(左5ヵ所、上部3ヵ所)
トラスコ品番
406-7278
材質
ポンジ
取付
ポール取付用
表示内容
熱中症警戒アラート発表中
内容量
1枚
注意
※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78108969HO-1012
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする