スライン2穴パンチ
洗練された2穴パンチ。▲/▼の表示に合わせて、ロック時は下に、使用時は上にボタンをスライドするハンドルロック機能、前開き式のダストカバーでパンチクズの散らばりを防止、ガイドが見やすいセンター合わせサイドゲージ機能搭載。ワンタッチでハンドルをコンパクトに収納できます。
- 質量(g)
- 155
- 穴あけ能力
- 10 枚(穿孔能力0.9mm)
- 適合サイズ
- A3~B6短辺/A4~B5長辺/LTR長辺/A4長辺4穴
- 本体サイズ(mm)
- 118×62×51(ロック時 30
- 内容量
- 1個
注意
※穿孔能力はコピー用紙64g/m2(約0.09mm 厚)使用時での枚数です。紙専用2穴パンチです。※フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外の素材や、粘着シールや接着剤のついたものには使用しないでください。
※また、ステープラーの針やゼムクリップなどの金属は、必ず取り除いてからご使用ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
文房具 の新着商品
カテゴリ


































