曜日別特売
SLN-35-D スライン2穴パンチ カール事務器 78109075

SLN-35-D スライン2穴パンチ カール事務器 78109075
SLN-35-D スライン2穴パンチ カール事務器 78109075
SLN-35-D スライン2穴パンチ カール事務器 78109075
SLN-35-D スライン2穴パンチ カール事務器 78109075
SLN-35-D スライン2穴パンチ カール事務器 78109075
SLN-35-D スライン2穴パンチ カール事務器 78109075
SLN-35-D スライン2穴パンチ カール事務器 78109075

スライン2穴パンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード78109075品番SLN-35-D
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

洗練された2穴パンチ。▲/▼の表示に合わせて、ロック時は下に、使用時は上にボタンをスライドするハンドルロック機能、前開き式のダストカバーでパンチクズの散らばりを防止、ガイドが見やすいセンター合わせサイドゲージ機能搭載。ワンタッチでハンドルをコンパクトに収納できます。

グレー
質量(g)
155
穴あけ能力
10 枚(穿孔能力0.9mm)
適合サイズ
A3~B6短辺/A4~B5長辺/LTR長辺/A4長辺4穴
本体サイズ(mm)
118×62×51(ロック時 30
注意
※穿孔能力はコピー用紙64g/m2(約0.09mm 厚)使用時での枚数です。紙専用2穴パンチです。
※フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外の素材や、粘着シールや接着剤のついたものには使用しないでください。
※また、ステープラーの針やゼムクリップなどの金属は、必ず取り除いてからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする