非接触式体温計
額の表面温度で腋下体温を計測できます。
保管場所と使用場所の温度差が大きい場合、手動で環境温度調節ができるため、すぐに使用いただけます。
軽量で女性の手にもすっぽり収まるコンパクトなサイズ感です。
測定値によってバックライトの色が3段階に変わります。
物体の表面温度も測定可能です。
消音モードを搭載しています。
- その他
- 手動環境温度調節、3色バックライト付き、【測定結果保存数】最新16件
- 測定範囲
- 【物体表面温度】0~+100℃
- 質量(g)
- 約54(電池含む)
- 電源
- 単4形乾電池×1本(テスト用付属)
- 測定範囲(℃)
- 体温/34.0~43.0、物体表面温度測定範囲/0~100.0
- 機能
- 【パワーセーブ】約30秒(解除不可)
- 使用温湿度範囲
- 【温度】+10.0~+40.0℃【湿度】15~90%RH ※結露なきこと
- 測定確度
- 【体温】±0.2℃(+35.5~+42.0℃、+15~+35℃環境)※それ以外の場合±0.3℃【物体表面温度】±4%または±2.0℃のどちらか大きい値
- 保管温湿度範囲
- 【温度】-10.0~+50.0℃【湿度】15~90%RH ※結露なきこと
- 測定モード
- 体温(脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)
- 最小表示単位
- 0.1℃
- サイズ(mm)
- 約32×28×96
- アズワン品番
- 9-097-01
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器認証番号:305AFBZX00023A01
- 医薬品医療機器等法
- 医家向け管理医療機器
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ






























![靴下サプリMEN うずまいて血行を促すソックス ブラック 24 26cm 岡本[靴下] 靴下サプリMEN うずまいて血行を促すソックス ブラック 24 26cm 岡本[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07086428-261103-02.jpg)
![靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ブラック 24 27cm 岡本[靴下] 靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ブラック 24 27cm 岡本[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07086559-261103-02.jpg)
![靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ミッドナイトネイビー 24 27cm 岡本[靴下] 靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ミッドナイトネイビー 24 27cm 岡本[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07086392-261103-02.jpg)