曜日別特売
NV220 非接触式体温計 ナビス(アズワン) 78112426

NV220 非接触式体温計 ナビス(アズワン) 78112426
NV220 非接触式体温計 ナビス(アズワン) 78112426
NV220 非接触式体温計 ナビス(アズワン) 78112426
NV220 非接触式体温計 ナビス(アズワン) 78112426
NV220 非接触式体温計 ナビス(アズワン) 78112426
NV220 非接触式体温計 ナビス(アズワン) 78112426
NV220 非接触式体温計 ナビス(アズワン) 78112426
NV220 非接触式体温計 ナビス(アズワン) 78112426

非接触式体温計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78112426
品番
NV220
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,157
販売価格(税別)
¥3,779

額の表面温度で腋下体温を計測できます。
保管場所と使用場所の温度差が大きい場合、手動で環境温度調節ができるため、すぐに使用いただけます。
軽量で女性の手にもすっぽり収まるコンパクトなサイズ感です。
測定値によってバックライトの色が3段階に変わります。
物体の表面温度も測定可能です。
消音モードを搭載しています。

その他
手動環境温度調節、3色バックライト付き、【測定結果保存数】最新16件
測定範囲
【物体表面温度】0~+100℃
質量(g)
約54(電池含む)
電源
単4形乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
体温/34.0~43.0、物体表面温度測定範囲/0~100.0
機能
【パワーセーブ】約30秒(解除不可)
使用温湿度範囲
【温度】+10.0~+40.0℃【湿度】15~90%RH ※結露なきこと
測定確度
【体温】±0.2℃(+35.5~+42.0℃、+15~+35℃環境)※それ以外の場合±0.3℃【物体表面温度】±4%または±2.0℃のどちらか大きい値
保管温湿度範囲
【温度】-10.0~+50.0℃【湿度】15~90%RH ※結露なきこと
測定モード
体温(脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)
最小表示単位
0.1℃
サイズ(mm)
約32×28×96
アズワン品番
9-097-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AFBZX00023A01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ご使用前に本器を使用場所の環境に30分以上おき、温度を馴染ませてからご使用ください。10℃未満の環境ではご使用いただけません。、ご使用の際は、本器を額から1~3cmまで近づけてから測定ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする