集塵機 0.75KW インバーター付き
- 用途
- 粗じん用。一般粉じん
- トラスコ品番
- 698-3013
- 質量(kg)
- 50
- 出力(kW)
- 0.75
- 電源(V)
- 単相100
- 風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 13
- モーター
- 0.75kW 2P
- 最大静圧(kPa)
- (最少風量時)2.2
- 集塵容量(L)
- 68
- 風量(m3/min)
- 13
- フィルター
- 上下(ポリ袋)各一本
- コード
- スイッチ:インバータ・5m
- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
- 68
- 吸込口径(Φmm)
- Φ98
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,500/税込¥7,150 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ












