ムラコシ
集塵機 0.75KW インバーター付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78119566
品番
MY-75XN
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
用途
粗じん用。一般粉じん
トラスコ品番
698-3013
質量(kg)
50
出力(kW)
0.75
電源(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
13
モーター
0.75kW 2P
最大静圧(kPa)
(最少風量時)2.2
集塵容量(L)
68
風量(m
3
/min)
13
フィルター
上下(ポリ袋)各一本
コード
スイッチ:インバータ・5m
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
68
吸込口径(Φmm)
Φ98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません