空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25012 ロングケーブル

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全32種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78134151E9209+SK25012ストーン、ファン:ブラック5L1406061
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134431E9209+SK25012オリーブ、ファン:ブラック5L1406061
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134528E9209+SK25012オリーブ、ファン:ブラック4L1325661
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134860E9209+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラック3L1285460
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134887E9209+SK25012ストーン、ファン:ブラック6L1486262
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135438E9209+SK25012ストーン、ファン:ブラックM1164856
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135526E9209+SK25012オリーブ、ファン:ブラック3L1285460
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135535E9209+SK25012ブルー、ファン:ブラックL1205058
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135605E9209+SK25012オリーブ、ファン:ブラックLL1245260
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135788E9209+SK25012ストーン、ファン:ブラックL1205058
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136479E9209+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラック6L1486262
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136506E9209+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラック5L1406061
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137005E9209+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラックM1164856
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137380E9209+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラックL1205058
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137450E9209+SK25012オリーブ、ファン:ブラックL1205058
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137599E9209+SK25012ブルー、ファン:ブラックS1124654
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137985E9209+SK25012ストーン、ファン:ブラックLL1245260
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138089E9209+SK25012オリーブ、ファン:ブラックS1124654
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138536E9209+SK25012ブルー、ファン:ブラックLL1245260
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138737E9209+SK25012ブルー、ファン:ブラック6L1486262
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138868E9209+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラック4L1325661
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139157E9209+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラックS1124654
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139236E9209+SK25012ブルー、ファン:ブラック5L1406061
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139279E9209+SK25012オリーブ、ファン:ブラック6L1486262
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139699E9209+SK25012ストーン、ファン:ブラック3L1285460
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139760E9209+SK25012ストーン、ファン:ブラックS1124654
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139787E9209+SK25012ブルー、ファン:ブラック3L1285460
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140119E9209+SK25012オリーブ、ファン:ブラックM1164856
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140137E9209+SK25012ストーン、ファン:ブラック4L1325661
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140365E9209+SK25012ブルー、ファン:ブラック4L1325661
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140600E9209+SK25012ブルー、ファン:ブラックM1164856
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140889E9209+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラックLL1245260
¥36,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする