曜日別特売

空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011

空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)

耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。
高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。
特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。
空調服スターターキットSK23011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。

用途
外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。
セット内容
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全36種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781275109206+SK23011ネイビー、ファン:ブラックM1224857
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781275989206+SK23011オレンジ、ファン:ブラックL1264959
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781276079206+SK23011ネイビー、ファン:レッドLL1305061
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781277999206+SK23011ブルー、ファン:ブラック4L1505562
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781278089206+SK23011オレンジ、ファン:レッド3L1405162
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781279219206+SK23011オレンジ、ファン:ブラック5L1565564
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781279309206+SK23011ネイビー、ファン:レッド4L1505562
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781280099206+SK23011オレンジ、ファン:レッドL1264959
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781280279206+SK23011ネイビー、ファン:レッド3L1405162
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781280799206+SK23011ネイビー、ファン:ブラック3L1405162
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781281859206+SK23011オレンジ、ファン:ブラックM1224857
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781282559206+SK23011オレンジ、ファン:ブラック4L1505562
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781282899206+SK23011ネイビー、ファン:ブラックL1264959
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781283869206+SK23011オレンジ、ファン:ブラックLL1305061
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781283959206+SK23011オレンジ、ファン:レッド4L1505562
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781284119206+SK23011オレンジ、ファン:グレー5L1565564
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781284389206+SK23011オレンジ、ファン:グレーL1264959
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781284659206+SK23011ブルー、ファン:ブラック5L1565564
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781284999206+SK23011ブルー、ファン:ブラックLL1305061
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781285359206+SK23011オレンジ、ファン:グレーM1224857
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781286399206+SK23011オレンジ、ファン:グレー3L1405162
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781287979206+SK23011ネイビー、ファン:グレー3L1405162
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781288319206+SK23011オレンジ、ファン:レッドLL1305061
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781288499206+SK23011ネイビー、ファン:グレーLL1305061
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781289199206+SK23011オレンジ、ファン:ブラック3L1405162
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781289809206+SK23011ブルー、ファン:ブラック3L1405162
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781290169206+SK23011ネイビー、ファン:グレー4L1505562
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781290599206+SK23011ネイビー、ファン:ブラック5L1565564
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781290959206+SK23011ネイビー、ファン:グレー5L1565564
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781291909206+SK23011ネイビー、ファン:レッド5L1565564
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781292519206+SK23011ネイビー、ファン:ブラックLL1305061
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781292879206+SK23011オレンジ、ファン:レッド5L1565564
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781293219206+SK23011ネイビー、ファン:ブラック4L1505562
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781293399206+SK23011オレンジ、ファン:グレー4L1505562
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781293579206+SK23011オレンジ、ファン:レッドM1224857
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781294709206+SK23011オレンジ、ファン:グレーLL1305061
¥69,600
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする