曜日別特売

空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02

空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)

耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。
高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。
特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。
空調服スターターキットSKSP02とセットになっているのですぐにご使用いただけます。

用途
外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。
セット内容
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル
色
ファン:ブラック
最大風量(L/sec)
48.8
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全16種類を絞り込む
胸囲(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
最大電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781275289206+SKSP021565564867
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781275469206+SKSP021405162807.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781276169206+SKSP021305061777.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781277209206+SKSP021224857717.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781277299206+SKSP021505562837.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781277909206+SKSP021264959747.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781278269206+SKSP021405162807.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781279399206+SKSP021565564867.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781280369206+SKSP021505562837.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781284209206+SKSP021565564867.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781285089206+SKSP021305061777.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781285179206+SKSP021405162807.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781287009206+SKSP021505562837.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781287799206+SKSP021264959747.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781290779206+SKSP021305061777.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781291569206+SKSP021224857717.2
¥63,400
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする