空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)76内容量1セット
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全34種類を絞り込む
サイズ
34種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781251489205+SK23021グレー、ファン:ブラックLL1245359
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781251759205+SK23021グレー、ファン:グレーLL1245359
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781252619205+SK23021ブルー、ファン:ブラック7L1566561
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781254019205+SK23021ネイビー、ファン:グレー7L1566561
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781254899205+SK23021グレー、ファン:ブラック7L1566561
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781255599205+SK23021ネイビー、ファン:ブラック6L1486361
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781256819205+SK23021ネイビー、ファン:グレー6L1486361
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781257609205+SK23021グレー、ファン:グレー7L1566561
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781258669205+SK23021ネイビー、ファン:ブラック3L1285559
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781258759205+SK23021ブルー、ファン:ブラック6L1486361
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781259099205+SK23021ネイビー、ファン:グレー5L1406160
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781259369205+SK23021ブルー、ファン:ブラック5L1406160
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781260069205+SK23021グレー、ファン:グレー6L1486361
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781260679205+SK23021グレー、ファン:グレー5L1406160
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781261289205+SK23021グレー、ファン:ブラック5L1406160
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781262959205+SK23021グレー、ファン:グレー4L1325760
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781263389205+SK23021ネイビー、ファン:ブラック7L1566561
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781264359205+SK23021ブルー、ファン:ブラックLL1245359
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781267159205+SK23021グレー、ファン:ブラック3L1285559
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781268559205+SK23021ネイビー、ファン:ブラック5L1406160
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781268809205+SK23021ネイビー、ファン:ブラックL1205157
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781269079205+SK23021ネイビー、ファン:ブラック4L1325760
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781269419205+SK23021グレー、ファン:ブラックL1205157
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781269599205+SK23021ネイビー、ファン:ブラックM1164955
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781269869205+SK23021ネイビー、ファン:ブラックLL1245359
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781270299205+SK23021ブルー、ファン:ブラック4L1325760
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781270819205+SK23021ネイビー、ファン:グレー3L1285559
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781271359205+SK23021ネイビー、ファン:グレー4L1325760
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781271519205+SK23021グレー、ファン:ブラックM1164955
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781271609205+SK23021ブルー、ファン:ブラック3L1285559
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781272759205+SK23021グレー、ファン:グレー3L1285559
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781273619205+SK23021グレー、ファン:ブラック4L1325760
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781273889205+SK23021ネイビー、ファン:グレーLL1245359
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781274859205+SK23021グレー、ファン:ブラック6L1486361
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする