アンドーインターナショナル
携帯型コンパクトラジオ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78142727
品番
R25-727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シンプルな構造で誰にでも簡単に操作できる携帯用コンパクトラジオ。軽量コンパクトな電池式のため、防災備蓄にも適しています。持ち運びに便利なベルトクリップ付き、周囲の音が気にならないカナル型イヤホン付き。
付属品
両耳イヤホン
材質
本体:ABS、アンテナ:スチール
寸法(mm)
幅63×奥行26×高さ100
質量(g)
78(電池含まず)
電源
単3乾電池×2(別売り)
保証期間
1年間
電池寿命
アルカリ使用時:約30時間 ※電池種類や使用状況により寿命時間は異なります
スピーカー
40mmスピーカー内蔵
受信周波数
AM530-1600kHz、FM76-108MHz※FMワイドバンド対応
アンテナ
FM:ロッド、AM内蔵