パックンカット 白
刃が直接肌に触れない安全設計。
カットした毛くずが飛び散らないパックンカット方式。
スキ刈り板を上げるだけでスキ刈りができる。
- 付属品
- オイル、掃除用ブラシ、テクニック集
- その他
- 消耗品・別売品:替刃 ER9201
- 色
- 白
- 方式
- 電源:DC3V アルカリ乾電池別(単4×2個)
- 本体質量(g)
- 約160(乾電池含む)
- 時間
- 使用可能:月2回(1回約10分間)で約6ヵ月間使用可能
- アズワン品番
- 62-1349-11
- 本体寸法(cm)
- 高さ11.5×幅5.7×奥行4.7
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ















![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)







