Panasonic(パナソニック)
パックンカット 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78145360
品番
ER3300P-W
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃が直接肌に触れない安全設計。
カットした毛くずが飛び散らないパックンカット方式。
スキ刈り板を上げるだけでスキ刈りができる。
付属品
オイル、掃除用ブラシ、テクニック集
その他
消耗品・別売品:替刃 ER9201
色
白
方式
電源:DC3V アルカリ乾電池別(単4×2個)
本体質量(g)
約160(乾電池含む)
時間
使用可能:月2回(1回約10分間)で約6ヵ月間使用可能
アズワン品番
62-1349-11
本体寸法(cm)
高さ11.5×幅5.7×奥行4.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000