曜日別特売

ボウズカッター 白

ボウズカッター 白 - Panasonic(パナソニック)ボウズカッター 白 - Panasonic(パナソニック)

ボウズヘアー専用です。
セルフカットでこだわりスタイルに。
ウェットカット可能
シャンプーしながらカット可能です。
カットした毛が飛び散りにくく、後片付けもラクラクです。
お風呂グルーミングに適した防水設計
手間をかけずにサッとお手入れができます。
使ったあとはサッと流せます。
これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。
こだわりのボウズヘアーが1mm単位で調節可能(直刃は約0.5mm)
付属のアタッチメントを取りつけて、約0.5mm(直刃)から1mm、2mm~10mmのボウズヘアーが簡単にカットできます。
1mmアタッチメント・刈り高さアタッチメント(スライド式)(2~10mm)があります。
45°鋭角刃で快適なヘアカットを
小幅な刃で細かい部分もあてやすい刃先角度45°でスパッとカットするから、引っかかりにくく、正確に仕上がります。
本体丸ごと水洗いOK、ウォータースルー洗浄
刃をはずさずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。
使ったあとはサッと流せます。
セルフカットに適したデザイン
持ちやすい薄型カーブデザインを採用しました。
軽量・コンパクトで、後頭部にも使いやすいです。

付属品
1mmアタッチメント,刈り高さアタッチメント,専用オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター
電源(V)
AC100
方式
電源:12時間充電式
本体質量(g)
約140(アタッチメント含まず)
連続使用時間
フル充電で連続約40分間使用可能
機能
水洗い:○
アズワン品番
69-6002-71
本体寸法(cm)
高さ17.6×幅4.8×奥行4.1
防水
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78143917ER-GS61-W
8,020
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする