ヘアドライヤー ホワイト
この価格でマイナスイオンを発生。
お手ごろ価格のヘアドライヤー。
- 寸法(mm)
- 幅210×奥行88×高さ201
- 質量(g)
- 約390(集風器含む)
- 消費電力(W)
- 1200
- スイッチ
- 切替スイッチ:TURBO・SET・COOL・OFF
- コード長さ(m)
- 電源:約1.7
- 機能
- その他:マイナスイオン機能
- 風量
- 1.2立方メートル:分、(5060Hz):1.2立方メートル:毎分
- 保証期間
- 1年
- アズワン品番
- 65-0415-81
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ


























