コイズミ(小泉成器)
ヘアドライヤー ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78144915
品番
KHD1285W
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この価格でマイナスイオンを発生。
お手ごろ価格のヘアドライヤー。
寸法(mm)
幅210×奥行88×高さ201
質量(g)
約390(集風器含む)
消費電力(W)
1200
スイッチ
切替スイッチ:TURBO・SET・COOL・OFF
コード長さ(m)
電源:約1.7
機能
その他:マイナスイオン機能
風量
1.2立方メートル:分、(5060Hz):1.2立方メートル:毎分
保証期間
1年
アズワン品番
65-0415-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000