浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭
天然素材のヨウ素(ヨード)を使った浴槽と排水口の除菌剤です。
詰め替え用です。
天然ヒノキのエキス配合。
効果:5ヶ月
単品で使用されると、浴槽などにヨード色が付く恐れがあるので、必ずケースに入れてご使用下さい
- その他
- 効能期間:約5ヶ月 ※ヨードアレルギーの方は使用しないでください
- 材質
- ヨード含有樹脂
- 質量(g)
- 約70
- 寸法(cm)
- 約幅11.9×奥行9.9×高さ2
- アズワン品番
- 54-1419-84
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ

























